Beli timbangan duduk 5 kg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CMOS Timbangan Duduk DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Resolution (g): 10
- Color: Grey Platinum
- Size (mm): 750x410x160
- Pansize (mm): 400x500
- NANKAI Timbangan Duduk Digital KotakDeskripsi:Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.atribut:
- Art. No: 177 - 18
- Capacity (kg): 5
- Kenmaster Timbangan Kueatribut:
- Color: Assorted Color
- SOJIKYO Timbangan Dapuratribut:
- Load Capacity (kg): 5
- Display: Bright LCD
- Power: Battery AAA (not Included)
- Accuracy (g): 1
- CMOS Timbangan DigitalDeskripsi:Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.atribut:
- Option Power: Battery (Accu), Electricity or Battery tipe D
- Type: Weight and Price counter
- Color: Green
- Size (mm): 365x365x135
- Accuracy (g): 10
- Min. Weight (g): 200
- Oxone Timbangan Badan AnalogDeskripsi:Oxone OX-917 – Timbangan Badan berfungsi sebagai penimbang berat badan. Memiliki desain yang lucu dan unik serta mudah diletakan dimana saja anda inginkan.Kapasitas : 130 KgMOTIF SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 130
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 31x24x6
- Motif: Various Kinds of Pictures
- Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
- Motif: Random Color (Black, Blue)
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirDeskripsi:Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
- SOJIKYO Timbangan ACSDeskripsi:Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.atribut:
- Load Capacity (kg): 60
- Material: Stainless Steel
- Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
- Accuracy (g): 5
- Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
- Platter Size (cm): 46x34
- Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
- Unit Measuring: Kg
- AND Timbangan Presisi Seri GFDeskripsi:Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
- ACIS Timbangan Hitung Digital Seri APDeskripsi:Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 210x250
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- SOJIKYO Timbangan Counting Anti Airatribut:
- Platter Size (cm): 30x22.5
- OneMed Timbangan Bayi AnalogDeskripsi:Timbangan bayi manual OneMed type OD-230 model analog dimana ada jarum penunjuk untuk menunjukkan berat badan bayi. Dilengkapi dengan platform atau nampan yang disesuaikan dengan lekuk tubuh bayi. Harga murah! Barang langsung dari toko/showroom -Timbangan Bayi, berat maksimal 20 Kg -Akurasi 0.05kg (0-10Kg) -Akurasi 0.1 Kg (10-20Kg) -Ukuran Tray/Nampan 51.5 x 27cm (P x L) -Ukuran keseluruhan unit 54.5 x 33.1 x 15.3cm NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Dimensions (cm): 54.5x33.1x15.3
- Tray Size (cm): 51.5x27
- Accuracy (kg): 0.05 (0-10)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10901011472
- Maximum Weight (kg): 20
- KRISBOW Timbangan Anti Air dengan Teraatribut:
- Color: White Gray
- Capacity (kg): 15
- Min. Capacity (g): 100
- Division (g): 5
- Pan Size (cm): 25x21.8
- Power Supply: 4V/ 4Ah rechargeable battery
- Dimensions (cm): 27.5x25.2x29
Daftar Harga timbangan duduk 5 kg Terbaru March 2026
| KRISBOW Timbangan Duduk Analog | Rp359.900 |
| CMOS Timbangan Duduk Digital | Rp999.900 |
| NANKAI Timbangan Duduk Digital Kotak | Rp389.900 |
| Kenmaster Timbangan Kue | Rp43.900 |
| SOJIKYO Timbangan Dapur | Rp98.900 |
| CMOS Timbangan Digital | Rp469.900 |
| Oxone Timbangan Badan Analog | Rp179.900 |
| Oxone Timbangan Badan | Rp229.900 |
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 |
| SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Analog/fzP105708575-1.jpg)